RS PRO
RS PRO リード線形抵抗器 RSAHVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
抵抗:50MΩ定格電力:7.5W許容差:±5%テクノロジー:厚膜シリーズ:RSAHVケーススタイル:同軸ファン温度係数:±25ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:7.87 Dia. x 79.24mm長さ:79.24mm直径:7.87mmリード径:0.813mm
注文コード
46919959
品番
146-9492
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:50MΩ
定格電力:7.5W
許容差:±5%
テクノロジー:厚膜
シリーズ:RSAHV
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±25ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:7.87 Dia. x 79.24mm
長さ:79.24mm
直径:7.87mm
リード径:0.813mm
RoHS指令(10物質対応)
対応