仕様コイル電圧:110V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:10 A
最大スイッチング電流 AC:10 A
最大スイッチング電流 DC:12 A
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:22.8 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:30V
アプリケーションタイプ:インターフェース
長さ:29mm
奥行き:12.6mm
高さ:28mm
寸法:29 x 12.6 x 28mm
最大スイッチング電源 AC:1 VA
RS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC110取付方式プラグイン接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A