内容量1袋(5個)仕様コイル電圧:24V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:ネジ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:6.2mm奥行き:73mm高さ:93mm寸法:6.2 x 73 x 93mm極数:1UL、CSA、GL. RSインターフェイスリレーモジュール. LCISシステムインターフェイスリレーモジュールは、切り換えと絶縁だけでなく、測定、制御、調整、増倍、増幅などの要件にも対応可能です。 さまざまなピン構成が揃った絶縁ブリッジにより取り付けが簡単になるため、配線時間が短くなります。 LCISインターフェイスはすべて配電ボックスで使用できます。. ユニバーサル接続技術による接続(プッシュイン接続又はねじ接続)から選択可能 プッシュイン接続タイプには検査用の2 mmの開口部があり、確実な信号追跡が可能です。 各リレーに最大24文字のラベル付けが可能 配線時間の削減 71 mmと浅い構造深さ 温度: -40 → +85 ℃注文コード46921054品番888-6818