曜日別特売
119-198 RS PRO ワイヤスプライスコネクタ RS PRO 46923127

RS PRO ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
種別
アンシュラウド
仕様
記載されている端子径は内径です。. RS突き合せスプライスチューブ端子. BS2871に準拠した高純度の銅製で、BS1872 (1984)に準拠した電気スズめっきが施された、高耐久性の銅製突き合せスプライス圧着端子製品です。 このHD銅製突き合せスプライス圧着端子は、より線ケーブルでの使用に最適で、各種サイズが用意されています。 最適な圧着工具については、品番 : 241-4710 241-4710 、 : 445-611 445-611 及び : 445-885 445-885 を確認してください。
注文コード
46923127
品番
119-198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
記載されている端子径は内径です。. RS突き合せスプライスチューブ端子. BS2871に準拠した高純度の銅製で、BS1872 (1984)に準拠した電気スズめっきが施された、高耐久性の銅製突き合せスプライス圧着端子製品です。 このHD銅製突き合せスプライス圧着端子は、より線ケーブルでの使用に最適で、各種サイズが用意されています。 最適な圧着工具については、品番 : 241-4710 241-4710 、 : 445-611 445-611 及び : 445-885 445-885 を確認してください。
種別
アンシュラウド
直径(Φmm)
4.5
タイプ
【スプライス】バット
絶縁方式
非絶縁
ケーブル
10mm2
材質(コンタクト)
サイズ(mm2)
【最大ワイヤ】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする