RS PRO
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対コネクタサイズ:M20コネクタ タイプ:インラインプラグ/ソケット:プラグ
注文コード
46924143
品番
178-0971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
コネクタサイズ:M20
コネクタ タイプ:インライン
プラグ/ソケット:プラグ