533-774 RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェット RS PRO 46924685

RS PRO 圧着ピンコンタクト Insulated Terminal ラチェット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46924685品番533-774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
圧着工具種類:ラチェット
RS Proラチェット式圧着工具. 絶縁端子と併用する設計のRS Proラチェット式圧着工具です。この便利な工具では、ワイヤのストリッピングと切断のためのプライヤー操作が可能で、またカラーマークが明確に定義されているために、選択する領域を特定できます。22 10 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、設計にラチェットが組み込まれており、ハンドルの端から1 2/4インチの位置に35 45 lbを適用したときにリリースされるようにプリセットされています。. 特長と利点. 熱処理を施したコンポーネント 黒色酸化ジョーアセンブリ ニッケルめっきハンドル ラチェット制御リリース 青の模様付きプラスチック製グリップ サンドブラスト仕上げの圧着面 3つのラベル付きセクション: 18-22 AWG、14-16 AWG、10-12 AWG 長さ9インチ 幅2.0インチ. 代表的用途 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: この工具はどの端子に使用できますか? この手動圧着工具は、22 10 AWGのワイヤにDuraSealスプライスを圧着するのに使用します。 どのような圧着が生成されますか? この工具は、オープンバレルスタイルの圧着が可能です。 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする