曜日別特売
179-7432 RS PRO 圧電ブザー 100dB スルーホール RS PRO 46926733

RS PRO 圧電ブザー 100dB スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(25個)注文コード46926733品番179-7432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:12V
サウンドレベル:100dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:ブザー
直径:45mm
長さ:64mm
奥行き:13.7mm
高さ:13.7mm
寸法:45 Dia. x 13.7mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
最大周波数:4kHz
最小周波数:2200Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする