内容量1個仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:75dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:23.3mm高さ:10.2mm寸法:23.3 x 10.2mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.2kHz最小周波数:2200HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。注文コード46926837品番622-1382