内容量1個仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:4V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:87dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:42.5mm高さ:42.5mm寸法:42.5 (Dia.) x 42.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz供給電流:18mARS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ注文コード46927239品番535-8354