622-1528 RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント RS PRO 46927257

RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:4V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:87dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:32mm寸法:36.5 x 32mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.1kHz最小周波数:3100Hzパネル穴取り付け連続音ブザー基板ピン. パネル穴取り付けブザー 基板ピンタイプの接続 高出力レベル DC動作用の内部回路注文コード46927257品番622-1528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:4V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:87dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:36.5mm
高さ:32mm
寸法:36.5 x 32mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4.1kHz
最小周波数:3100Hz
パネル穴取り付け連続音ブザー基板ピン. パネル穴取り付けブザー 基板ピンタイプの接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする