曜日別特売
111-3880 RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO 46929366

RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A111-3880

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が126種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:19.2mmコンタクト定格電流:5 AコンタクトAC定格電圧:250VコンタクトDC定格電圧:12V定格電圧:250V acイルミネーション:ありLEDのカラー:黄動作温度 Max:+55℃RS Pro 19 mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. IP67定格 長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. 医療機器 産業用制御機器 通信機器 高級ホビー用スイッチ
注文コード
46929366
品番
111-3880
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:19.2mm
コンタクト定格電流:5 A
コンタクトAC定格電圧:250V
コンタクトDC定格電圧:12V
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
LEDのカラー:黄
動作温度 Max:+55℃
RS Pro 19 mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. IP67定格 長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. 医療機器 産業用制御機器 通信機器 高級ホビー用スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする