内容量1箱(5個)仕様最大抵抗:10kΩ電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック終端スタイル:はんだタブシャフト長さ:28mm軸径:4 mm許容差:±30%シリーズ:149618RS導電性プラスチックリニアモーションポテンショメータ(ドライバスロット). このシリーズのリニアポテンショメータは10 kΩの抵抗を備え、長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。. 標準抵抗値許容差: ±30 % < 842-7181') 842-7181/のストローク長は70 mm < 842-7188') 842-7188/のストローク長は50 mm 電気寿命: 100,000ストローク 基本的に無限な分解能注文コード46933679品番173-0773