曜日別特売
173-0756 RS PRO 巻線ポテンショメータ RS PRO 46933846

RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W取り付け穴径:10.32mmエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:ブッシュ取り付け終端スタイル:はんだシャフト長さ:25mm軸径:6.35 mm許容差:±20%直径:22.22mmRS NP22シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ(ストップ付). このシリーズのストップ付きRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 これらのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ストップ付き 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 %注文コード46933846品番173-0756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
取り付け穴径:10.32mm
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:ブッシュ取り付け
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:25mm
軸径:6.35 mm
許容差:±20%
直径:22.22mm
RS NP22シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ(ストップ付). このシリーズのストップ付きRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 これらのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ストップ付き 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする