内容量1箱(50個)仕様最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W取り付け穴径:19.05mmエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:12mm軸径:3 mm許容差:±20%直径:22.22mmRS NPSシリーズ単回転導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗を備えます。長寿命の導電性プラスチック素子と陽極酸化処理アルミボディから構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 1 W定格電力(70 ℃)注文コード46933864品番173-0763