- 仕様
- ケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級 IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端
- 取付方式
- ケーブルマウント
- 定格電圧(V)
- 500 ac
- 端子種別
- はんだ
- 定格電流(A)
- 30
- 材質(ハウジング)
- ナイロン66
- コネクタ
- スタンダード
- コンタクト数
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポール
- 4P
- IP等級
- IP68
- ボディ向き
- ストレート
- コンタクトジェンダー
- メス、オス
- 接合型
- ネジ