仕様RS3.5mm水平基板端子台ヘッダ.3.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この3.5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-0998897-0998)とかん合します。材質ポリアミド色緑タイプ基板ヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.5定格電圧(V)200端子種別クランプ定格電流(A)10深さ(mm)7行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル