RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939254
品番
144-4107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
長さ(mm)
15.4
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
端子種別
プラグイン
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル