RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46939288
品番
173-1611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、PA
色
緑
タイプ
クランプ端子台
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
250、300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
8、10
深さ(mm)
16.2
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート