曜日別特売
897-1048 RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ RS PRO 46939525

RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)端子種別クランプ注文コード46939525品番897-1048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様RS3.5mm垂直基板端子台ヘッダ.3.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この3.5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-0998897-0998)とかん合します。材質ポリアミドタイプ基板ヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.5定格電圧(V)200端子種別クランプ定格電流(A)10深さ(mm)7行数1コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする