173-1203 RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ RS PRO 46939568

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)端子種別プラグイン注文コード46939568品番173-1203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質真鍮長さ(mm)38.9タイプクランプ端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250、300端子種別プラグイン定格電流(A)8、10行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ポール10Pオス・メスメスボディ向き垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする