RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939595
品番
173-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥150,612
販売価格(税別)
¥
136,920
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
緑
タイプ
クランプ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.81
定格電圧(V)
250、300
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
8、10
深さ(mm)
16.4
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
12P
オス・メス
メス
ボディ向き
横型