曜日別特売
144-4070 RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ RS PRO 46939629

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)端子種別プラグイン注文コード46939629品番144-4070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ナイロン66幅(mm)11.2タイプクランプ端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.81定格電圧(V)300端子種別プラグイン定格電流(A)10(VDE)、8(UL)行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ポール2Pオス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする