RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939796
品番
144-4117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.2
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.81
端子種別
プラグイン
行数
1
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
5P
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル