曜日別特売
790-0913 RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ RS PRO 46939823

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)端子種別プッシュイン注文コード46939823品番790-0913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様3.81mm端子台ヘッダ.電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装ピンヘッダ(3.81mmピッチ)の業務用製品かん合2パート端子台プラグについては、代表品番;790-0831790-0831(ねじ止めタイプ)及び;790-0853790-0853(プッシュインタイプ)を確認してください。材質ポリアミドタイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81定格電圧(V)300端子種別プッシュイン定格電流(A)10深さ(mm)6.9行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする