曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)端子種別クランプ注文コード46939945品番897-1124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様RS 3.81 mm垂直基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番 ; 897-1070 897-1070 )。材質ポリアミド長さ(mm)27.46タイプ基板ヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.81端子種別クランプ行数1コンタクト数7オス・メスオスボディ向き垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする