仕様3.81mm端子台ヘッダ.電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装ピンヘッダ(3.81mmピッチ)の業務用製品かん合2パート端子台プラグについては、代表品番;790-0831790-0831(ねじ止めタイプ)及び;790-0853790-0853(プッシュインタイプ)を確認してください。材質ポリアミド色緑タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81定格電圧(V)300端子種別プッシュイン定格電流(A)10深さ(mm)6.9行数1コンタクト数8オス・メスオスボディ向きストレート