仕様RS 3.81 mm垂直基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番 ; 897-1070 897-1070 )。材質ポリアミド長さ(mm)35.08色緑タイプ基板ヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.81端子種別クランプ行数1コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直