曜日別特売
897-0840 RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO 46941099

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)端子種別クランプ注文コード46941099品番897-0840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様RS5.0mm標準プロファイルライジングクランプ基板端子台.5mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子と緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm標準プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3mm(22-12AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミドタイプ基板端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)5定格電圧(V)300端子種別クランプ定格電流(A)10深さ(mm)14.35行数1コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46941108
2023-02-22
用途: 基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする