曜日別特売
144-4079 RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO 46941345

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)端子種別プラグイン注文コード46941345品番144-4079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質ナイロン66タイプ基板端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)5端子種別プラグイン深さ(mm)12行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ポール3Pオス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46941108
2023-02-22
用途: 基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする