仕様RS5.0mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ.5mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。この5mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5mm(24-12AWG)ワイヤサイズ範囲の単線/より線ケーブルに対応します。ヘッダについては、代表品番;897-1183897-1183及び;897-1367897-1367を確認してください。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式PCBマウントピッチ(mm)5定格電圧(V)300端子種別クランプ定格電流(A)15深さ(mm)15行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル