仕様RS5.0mm垂直基板端子台ヘッダ.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン’アライメントを備え、5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-1159897-1159)とかん合します。材質ポリアミド色緑タイプ基板ヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)5定格電圧(V)250端子種別クランプ定格電流(A)15深さ(mm)12.2行数1コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直