897-0752 RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRO 46942228

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)端子種別ワイヤ注文コード46942228品番897-0752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様RS5.0mm低プロファイル基板端子台.5mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2mm(22-14AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミドタイプ基板端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)5定格電圧(V)250端子種別ワイヤ定格電流(A)16深さ(mm)10.2行数1コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46941108
2023-02-22
用途: 基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする