RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ
874-4773
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンタクト数
2
2
3
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46942499
品番
874-4773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
コンタクト数
2
仕様
RS 5.0 mm縦型取り付け端子台プラグコネクタ(28 → 12 AWG). 縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.0 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.0 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
ネジ
ピッチ(mm)
5
シリーズ
910
定格電圧(V)
600
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
15(UL)、18(IEC)
深さ(mm)
26.05
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート