曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ - RS PRO
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
ネジ
ピッチ(mm)
5
シリーズ
910
定格電圧(V)
600
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
15(UL)、18(IEC)
行数
1
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(10個)
全7種類を絞り込む
コンタクト数
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
874-4773 4694249946942499874-47732
オープン
¥2,210
¥2,431(税込)
7日以内出荷
返品不可
874-4777 4694250846942508874-47773
オープン
¥2,940
¥3,234(税込)
7日以内出荷
返品不可
874-4795 4694253546942535874-47958
オープン
¥8,680
¥9,548(税込)
7日以内出荷
返品不可
46942474874-480911
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942483874-480612
オープン
取扱い終了
返品不可
46942517874-48373
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942526874-47895
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする