曜日別特売
874-4795 RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ RS PRO 46942535

RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5mmピッチ874-4795

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数8
内容量1袋(10個)注文コード46942535品番874-4795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,548
販売価格(税別)
¥8,680
コンタクト数
8
仕様
RS 5.0 mm縦型取り付け端子台プラグコネクタ(28 → 12 AWG). 縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.0 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.0 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
ネジ
ピッチ(mm)
5
シリーズ
910
定格電圧(V)
600
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
15(UL)、18(IEC)
深さ(mm)
26.05
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする