仕様タイプ:空ケーブルリール
最大ケーブル長:30 m, 33 m, 115 m
許容ケーブル径:6.5 mm, 12 mm, 14 mm
高さ:30mm
幅:100 mm
直径:300mm
材質:プラスチック
ケーブルは別途注文する必要あり. オーディオケーブルリール. ヘビーデューティケーブルドラム、ポリプロピレンタイプ(CR-P)とスチールタイプ(CR-S) どちらのモデルも頑丈なチューブ型スチールフレームに装着されています。また、巻線ハンドルが内蔵された摩擦ブレーキを備えています。. 特長と利点:. 内蔵クランプにはストレインリリーフが備わっており、ハブ内でケーブルを固定できます。 ハブ直径が大きいので、リールに巻き付ける際、ケーブルの最小屈曲半径を超過しないことが保証されます。このため、ケーブルが保護され、ねじれも防止されます。 CR-Pモデルは耐衝撃性のあるポリプロピレン製で、パネル取り付けコネクタに適合するように切断できる、取り外し可能なサイドフランジが付いています。 CR-Sモデルはスチール製で、パネル取り付けコネクタに適合するように簡単に切断できる、取り外し可能なプラスチックのハブプレートが付いています。
材質プラスチック幅(mm)100直径(Φmm)300高さ(mm)30タイプ空ケーブルリールケーブル長(m)30 , 33 , 115使用ケーブル径(Φmm)6.5 , 12 , 14