曜日別特売
111-3155 RS PRO 計装ケーブル RS PRO 46945868

RS PRO 計装ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)2.7
内容量1セット(100m)注文コード46945868品番111-3155
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
コアストランド:2 / 0.08 mm
断熱材:ポリアミド
外径:2.7mm
長さ:100m
許容電圧:600 V ac
導体材質:ニッケルめっき銅
動作温度 Max:+260℃
燃焼挙動:低煙性密度
シールドタイプ:ニッケルめっき銅
基準適合:EN 2235, EN 2714-013, FAR 25-869
EN2714-013 DR、EN2235、FAR25-869付録Fパート1. EN2714航空宇宙用ワイヤ. EN2714ワイヤは、汎用の高性能固定翼やヘリコプターの配線用途向けに設計されています。 こうした用途には、EN2714の優れた熱安定性と軽量ワイヤが求められます。. 特長と利点:. 軽量 耐薬品性及び耐アークトラッキング性 UVレーザー印刷可能シールドケーブル 動作温度: -65 → +260 ℃ ポリイミド / PTFE製 丈夫で高耐久性 小径 フレキシブル 優れた熱安定性 スパイラル遮蔽でより小さいサイズを実現
断面積(mm2)
0.33
シース色
白
AWG
22
コアストランド(mm)
2 / 0.08
断熱材
ポリアミド
外径(Φmm)
2.7
長さ(m)
100
許容電圧(V)
600 ac
材質(導体)
ニッケルめっき銅
動作温度(℃)
+260
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする