- 仕様
- 長さ:100mm
幅:4.6 mm
色:黄
材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール
タイプ:ローラーボール
量:100
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+150℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:25mm
燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー
基準適合:RoHS対応
色付きコーティングが施されたステンレススチールケーブルタイ. このステンレススチールケーブルタイは、ナイロンケーブルタイが適していない場合に最適な製品です。ステンレススチールは、耐摩性、防食性、抗放射線性、耐候性に優れ、過酷な温度にも耐えることができます。このケーブルタイは、耐荷重が大きいので、一般的なストラッピング用途に利用することができます。. 特長と利点 ポリエステルコーティングが施されたステンレススチール さまざまな色を用意 伸張強度が高い セルフロック式設計 高温、化学薬品、天候、摩耗に対する優れた耐性 - 動作温度(℃)
- -80
~+150
- 材質
- ポリエステルコーティングしたステンレススチール
- 長さ(mm)
- 100
- 幅(mm)
- 4.6
- 色
- 黄
- タイプ
- ローラーボール
- 規格
- RoHS対応
- 引張強度(N)
- 436.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 燃焼挙動
- 難燃性、ハロゲンフリー
- 最大バンドル直径(Φmm)
- 25