RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
許容差
±5%
±5%
±1%
種別
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
0603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
0603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
抵抗
330Ω
330Ω
330Ω
1Ω
2.2Ω
3.9Ω
4.7Ω
6.8Ω
33Ω
47Ω
68Ω
82Ω
120Ω
180Ω
270Ω
560Ω
1.5kΩ
3.9kΩ
5.6kΩ
8.2kΩ
15kΩ
22kΩ
27kΩ
33kΩ
39kΩ
120kΩ
150kΩ
330kΩ
560kΩ
820kΩ
0Ω
2Ω
11Ω
12Ω
15Ω
24Ω
36Ω
38.3Ω
39.2Ω
43Ω
100Ω
110Ω
187Ω
240Ω
249Ω
300Ω
430Ω
470Ω
511Ω
620Ω
750Ω
820Ω
1kΩ
1.07kΩ
1.1kΩ
1.15kΩ
1.2kΩ
1.3kΩ
1.65kΩ
1.8kΩ
2kΩ
2.2kΩ
2.21kΩ
2.32kΩ
2.49kΩ
3kΩ
3.6kΩ
3.65kΩ
5.11kΩ
5.23kΩ
6.98kΩ
7.5kΩ
8.66kΩ
9.09kΩ
12.4kΩ
13kΩ
13.3kΩ
14kΩ
16kΩ
20kΩ
27.4kΩ
30kΩ
37.4kΩ
47kΩ
52.3kΩ
53.6kΩ
68.1kΩ
71.5kΩ
73.2kΩ
100kΩ
110kΩ
115kΩ
140kΩ
160kΩ
210kΩ
249kΩ
309kΩ
360kΩ
576kΩ
590kΩ
620kΩ
全278種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
46952703
品番
713-4129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
抵抗
330Ω
仕様
【テクノロジー】厚膜
種別
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.8
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.1
材質(ケース)
酸化ルテニウム
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0603
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだパッド