アネスト岩田
撹拌機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
摘要
HDPポンプ用
セットアップ用
手持ち式
スタンド式
昇降式・DPSポンプ用
HDPポンプ用
20Lペール缶用
18L角缶用
使用粘度範囲
60mPa・s以下
1Pa・s以下
4Pa・s以下
60mPa・s以下
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46957601
品番
AMM-722B
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
用途
塗料かくはん用
摘要
HDPポンプ用
使用粘度範囲
60mPa・s以下
取込口
【エア】Φ6チューブ用クイック
質量(kg)
1.1
トラスコ品番
451-6885