※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法d(mm)
35
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46958992
品番
8-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
仕様
(シーブレシオ)20
タイプ
溝付き
寸法d(mm)
35
ベアリング
6307ZZ
寸法r(mm)
4.4
適合ロープ径(Φmm)
8
許容荷重(N)
17652
寸法Wh(mm)
31
参考質量(g)
906
寸法Dg(mm)
156
寸法Do(mm)
184
寸法Dh(mm)
100
寸法Wr(mm)
27