曜日別特売
H-6-100M ウレタンコード ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
断面径(Φmm)6
内容量1個注文コード46959132品番H-6-100M
参考基準価格(税別)¥58,330販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途軽搬送用断面径(Φmm)6オレンジ直径(Φmm)6タイプ中空ウレタンコード長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする