136-7926 RS PRO 磁気ブザー RS PRO 46960279

RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様サウンドレベル:≧70dB寸法:12 (Dia.) 5.5mm供給電流:15mA直径:12mm高さ:5.5mm最大周波数:2.048 (Resonant)kHz動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-20℃ABC 電子機械式ブザー. ABT-407-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。Norylプラスチックケースに収められています。このブザーは最小音声出力が70 dB 10 cmで、-20 +70 ℃の幅広い動作温度範囲を備えています。特長 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ ハウジング材質: Noryl 動作温度範囲: -20 +70 最小音声出力: 70 dB 10 cm注文コード46960279品番136-7926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
サウンドレベル:≧70dB
寸法:12 (Dia.) 5.5mm
供給電流:15mA
直径:12mm
高さ:5.5mm
最大周波数:2.048 (Resonant)kHz
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-20℃
ABC 電子機械式ブザー. ABT-407-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。Norylプラスチックケースに収められています。このブザーは最小音声出力が70 dB 10 cmで、-20 +70 ℃の幅広い動作温度範囲を備えています。特長 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ ハウジング材質: Noryl 動作温度範囲: -20 +70 最小音声出力: 70 dB 10 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする