内容量1セット(50個)仕様サウンドレベル:80dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部取り付けタイプ:パネルマウント寸法:20 x 23mm供給電流:30mA高さ:23mm最大周波数:7.15kHz動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:260V ac最小周波数:5850Hz動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:160V acRS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ注文コード46960507品番171-0864