内容量1個仕様サウンドレベル:≧105dBトーンタイプ:連続、低速 高速パルスドライブタイプ:内部取り付けタイプ:ワイヤリード寸法:43 18mm供給電流:25mA直径:43mm高さ:18mm動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:28V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:6V dc丸型マルチトーン、電子機構サウンダ、フライングリード付き. マルチトーンサウンダ: 連続トーン、低速パルス、高速パルス PBTハウジング材質 フライングリード: UL1007 AWG26注文コード46960525品番837-7850