RS PRO
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:78dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:5 x 5 x 3mm供給電流:110mA高さ:3mm最大周波数:4kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:4V動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:2V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960629
品番
754-2056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:78dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:5 x 5 x 3mm
供給電流:110mA
高さ:3mm
最大周波数:4kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:4V
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:2V
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要