754-2065 RS PRO 磁気ブザー RS PRO 46960656

RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様サウンドレベル:97dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:8.5 x 8.5 x 3.2mm供給電流:80mA高さ:3.2mm最大周波数:3.1kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:5V動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:3V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要注文コード46960656品番754-2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
サウンドレベル:97dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:8.5 x 8.5 x 3.2mm
供給電流:80mA
高さ:3.2mm
最大周波数:3.1kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:5V
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:3V
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする