RS PRO
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:92dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm供給電流:40mA高さ:6.5mm最大周波数:2.4kHz動作温度 Max:+85℃最大供給電圧:8V動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:3V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960796
品番
754-2071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:92dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm
供給電流:40mA
高さ:6.5mm
最大周波数:2.4kHz
動作温度 Max:+85℃
最大供給電圧:8V
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:3V
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要