838-732 RS PRO 湿度表示デシケーター RS PRO 46961654

RS PRO 湿度表示デシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様乾燥剤タイプ:シリカゲル
乾燥剤マス:30g
動作温度 Max:+90℃
動作温度 Min:-40℃
動作温度範囲:-40 → +90 ℃

シリカゲル. 黒色ポリカーボネート製、電子 / 電気エンクロージャ内の湿度を制御するためのパネル取り付け型乾燥機 シリカゲル - 湿度インジケータが飽和度を監視し、再作動が必要な場合を表示(換気したオーブン内で4時間@120 ℃) アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性
注文コード46961654品番838-732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
乾燥剤タイプ:シリカゲル
乾燥剤マス:30g
動作温度 Max:+90℃
動作温度 Min:-40℃
動作温度範囲:-40 → +90 ℃
シリカゲル. 黒色ポリカーボネート製、電子 / 電気エンクロージャ内の湿度を制御するためのパネル取り付け型乾燥機 シリカゲル - 湿度インジケータが飽和度を監視し、再作動が必要な場合を表示(換気したオーブン内で4時間@120 ℃) アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする