商品レビューを投稿する内容量1個仕様乾燥剤タイプ:モレキュラーシーブ
乾燥剤マス:50g
動作温度 Max:+90℃
動作温度 Min:-40℃
動作温度範囲:-40 → +90 ℃
RS Proモレキュラーシーブ. RS Proのモレキュラーシーブ吸収剤は、相対湿度を非常に低い状態に保てるため、極めて湿気に弱い用途に適しています。. 特長と利点. 黒色ポリカーボネート製で、電子 / 電気エンクロージャ内の湿度を制御するためのパネル取り付け型乾燥機. モレキュラーシーブ - 再活性化は不可、湿度インジケータが乾燥剤の状態を監視. アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性あり注文コード46961679品番838-776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)